モリトジャパン
モリトジャパンの バッグ・キャップ
モリトジャパンの バッグ
モリトジャパンの リュック
ZATバックパックポケットタイプ
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84728107
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
用途
※本品は防水性を保証するものではございません。生地、製造方法には防水性を考慮しておりますが、使用状況によっては浸水の恐れがあります。
※鋭利な物の収納、取扱状況、経年により製品が損傷、劣化、消耗してしまう場合があります。収納物の取扱いにはご注意ください。
色
グレー
質量(g)
770
容量(L)
24
耐荷重(kg)
収納物:(目安)5
寸法(cm)
(約) W33(上部)34(底部)×H55×D18