材質PVC+TPU+亜鉛合金+ABS+ナイロン
色ブラック
質量(g)約40(付属ストラップ除く)
タイプスリーブ・ポーチ型
寸法(幅W×高さH)(mm)260×140
耐荷重(kg)(ストラップ使用時)約5まで
対応機種収納可能サイズ:W200×D20×H110mm以下、対応スマホ画面サイズ:W190×H85mm(7インチ)以下、カメラ窓サイズ:W195×H90mm 以下
機能薄型、タッチ操作可、顔認証対応、通話可能、カメラ撮影可、超軽量
適合温度(℃)-15〜+45
ストラップ長さ(cm)約60(片側最長)
防水保護等級IPX8(防塵等級6相当:メーカー試験による)
最大使用質量(kg)内容物3まで
水深(m)使用推奨0〜15(使用限界水深25)