AC-WP9 WH 防水多機能スマホポーチ コサッシュ型 WH エアージェイ 84728369 AC-WP9 WH 防水多機能スマホポーチ コサッシュ型 WH エアージェイ 84728369 AC-WP9 WH 防水多機能スマホポーチ コサッシュ型 WH エアージェイ 84728369 AC-WP9 WH 防水多機能スマホポーチ コサッシュ型 WH エアージェイ 84728369 AC-WP9 WH 防水多機能スマホポーチ コサッシュ型 WH エアージェイ 84728369 AC-WP9 WH 防水多機能スマホポーチ コサッシュ型 WH エアージェイ 84728369

防水多機能スマホポーチ コサッシュ型 WH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84728369 品番AC-WP9 WH
参考基準価格(税別)¥2,709 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

レジャー、雨対策やフェス、災害対策など万能に使える耐水性生地と止水ファスナーで幅広いシーンで使用できるコサッシュ型ポーチ。高透過性PVCのクリアウインドウは0.3mmの薄さ。でケースに入れたままタッチパネル操作・顔認証や通話も可能。ケースの中からでもクリアな撮影が可能です。
超軽量かつ耐久性の高い素材なので、懐中電灯や衛生用品・ハザードマップなど持ち歩き防犯グッズの収納にもおすすめです。

材質PVC+TPU+亜鉛合金+ABS+ナイロン ホワイト 質量(g)約40(付属ストラップ除く) タイプスリーブ・ポーチ型 寸法(幅W×高さH)(mm)260×140 耐荷重(kg)(ストラップ使用時)約5まで 対応機種収納可能サイズ:W200×D20×H110mm以下、対応スマホ画面サイズ:W190×H85mm(7インチ)以下、カメラ窓サイズ:W195×H90mm 以下 機能薄型、タッチ操作可、顔認証可、通話可、クリア写真撮影可、超軽量 適合温度(℃)-15〜+45 ストラップ長さ(cm)約60(片側最長) 防水保護等級IPX8(防塵等級6相当:メーカー試験による) 最大使用質量(kg)内容物3まで 水深(m)使用推奨0〜15(使用限界水深25)
関連資料:(0.89MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする