曜日別特売
JA-CA10A Jackery SolarSaga 10M 延長ケーブル Jackery(ジャクリ) 84728414

本体

Jackery SolarSaga 10M 延長ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード84728414品番JA-CA10A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,999
販売価格(税別)
5,454

Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルの接続距離を延長する10mのケーブルです。
本ケーブルとソーラーパネル側に装備されている3mのケーブルを接続することで、合計13mに延長して使用することができます。

仕様ワイヤーゲージ:UL2464 14AWG材質PVC+錫メッキ銅(錫メッキ銅)質量(kg)0.88長さ(m)10最大電流(A)13RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする