柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(3m) 内径(Φmm)32 注文コード84728448 品番FFYS-32-3
参考基準価格(税別)¥64,656 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は内径・内容量など58種類から選べます 他の種類を見る

【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化粧品、食品、化学、薬品、半導体、純水などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。
【柔軟性】 従来のフッ素スプリングホースより最大-50%の力で曲げる事ができ、従来のフッ素ホースに比べ柔らかくしなやか(メーカー製品比)で扱いやすい。
【吸引用途に使用可能】圧送はもちろん吸引(バキューム)用途にも使用可能。金属コイル補強でホースの折れやつぶれを防ぎ安定的な流体輸送が可能なフッ素ホース。
【耐熱性】使用温度範囲:-5〜70℃
【洗浄性】 ホース内は非粘着・撥水性に優れるので流体がホース内に残りにくく洗浄が簡単。
【着色・着香対策ホース】 ホース内面の撥水性が良く、ホース内に色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。
【透明性】 ホースの透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。
【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心なフッ素ホース。
※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。
※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」「トヨフッソソフト」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。

使用流体水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316 ナチュラル透明/イメージライン入り 長さ(m)3 使用圧力(MPa)[23℃]-0.1〜0.3、[70℃]-0.1〜0.15 内径×外径(Φmm)32×41 使用温度範囲(℃)-5〜70 最小曲げ半径(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース 質量(kg)2.49 内径(Φmm)32 外径(Φmm)41 機能圧送、吸引、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、透明性、柔軟性 法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeU No.25486)登録品、RoHS2指令適合 特性耐薬品、耐油
注意
※安全面での配慮が必要な用途については、ご使用者様にて事前にご確認ください。
※体内に埋植、注入する用途、或いは体内に一部が残留する恐れがある用途には使用しないでください。

商品説明動画

【フッ素ホース】しなやか・色が付きにくい・臭いが付きにくいホース【トヨフッソSホース】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする