ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84728570 品番THP-38
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【生産トラブル減】ホース軟化や振動、継手の取り外し等によっておこる継手付近の折れ潰れを低減し安定生産が可能。
【作業性】工具不要で現場施工可能。
【衛生的】SUS製でサビに強く衛生的。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。

用途トヨックス安心配管セット専用アクセサリー(ホース保護具) 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ホースサイズ(mm)38 × 48
注意
※本製品は、トヨックス安心配管セット専用の折れ潰れ低減を目的としたホース保護具です。ホースの折れ潰れを完全に防止する製品ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする