コジット
コジットの 掃除用具
コジットの ブラシ
コジットの ハンディブラシ
のびのび汚れごっそりすき間職人
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84728615
品番
91444
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
最長約110cm、最短34cmで伸び縮み自由自在。
すき間の奥まで届いてホコリ・汚れスッキリ。
細いブラシが狭いすき間にも届くから家中のすき間のお掃除がラクラクできます。
材質
ステンレス鋼・ポリプロピレン・ポリエチレン・PBT
高さ(mm)
34
質量(g)
99.4
縦(mm)
20
横(mm)
90
繰り返し・詰め替え
対応