密着ジェル!尿石取り先生

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(300mL) 注文コード84728649 品番29143
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

汚れのポイントにしっかり密着!ジェル状スプレー!
グリーンの色付きジェルでスプレーした場所が分かりやすい
悪臭や黄バミの原因となる頑固な尿石を溶かして汚れを除去。 密着性が高く汚れに定着!
アルカリ性の汚れを酸性ジェルで中和して汚れをとる!尿石落とし専用洗剤
便器にこびりついた尿石、 黄ばみ、黒ずみ、悪臭を除去。

材質成分/有機酸、ゲル化剤・スルファミン酸(2%)、クエン酸・塩酸(0.9%)、アルコール系溶剤・着色剤 高さ(mm)190 質量(g)343 縦(mm)52 横(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする