密着ジェル!サビ取り先生

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(300mL) 注文コード84728658 品番29144
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ジェルだから垂れずにしっかり密着します。
透明ジェルがサビに反応し、サビが落ちると紫に色が変わるので拭き取りのタイミングがわかりやすいです。
自転車やハサミなどの金属サビ、緑青・赤サビ・黒サビも除去します。

材質成分/チオグリコール酸アンモニウム・ゲル化剤・安定化剤 高さ(mm)190 質量(g)365 縦(mm)52 横(mm)90
注意
※使用できないもの:フッ素コートなど、特殊なコーティングが施されたもの、染色物、アルマイト加工されたもの、アルミ製品、キッチン用具、水が染み込むもの、ゴム・プラスチック製品、メッキ製品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする