コジット
コジットの 除去剤
コジットの カビ取り剤
コジットの カビ取りジェル
密着ジェル!コゲ取り先生
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(300mL)
注文コード
84728667
品番
29145
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ジェルだから垂れずにしっかり密着します。
スプレーして、約10分後に擦り洗いして流します。
ステンレスや鉄製品のコゲを除去。コンロやフライパン、鍋、やかんなどに。
材質
成分/水酸化ナトリウム(3.9%)・界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・アルコール系溶剤・ゲル化剤
高さ(mm)
190
質量(g)
368
縦(mm)
52
横(mm)
90
注意
※使用できないもの:フッ素コートなど、特殊なコーティングが施されたもの、染色物、アルマイト加工されたもの、アルミ製品、キッチン用具、水が染み込むもの、ゴム・プラスチック製品、メッキ製品