家電ホコリごっそりすき間職人

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84728719 品番91512
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

水や電気を使わず家電のすき間をサッとお掃除。
大きいブラシとミニブラシの2WAY。家電のお掃除はこれ一本でOK
大きいブラシはホコリが舞いにくい導電性繊維入りブラシで、ホコリをしっかりキャッチ。
ミニブラシは細部にフィットし家電のつなぎ目や狭い溝のお掃除ができます。

材質ハンドル/ポリプロピレン 毛/ポリエステル・ナイロン・導電性繊維・PBT 高さ(mm)185 質量(g)19.7 縦(mm)6 横(mm)6 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする