パワーバイオげた箱のカビきれい

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84728737 品番20158
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

げた箱に貼るだけ。バイオのチカラでカビを防ぐ。クロカビ、コウジカビ、アオカビ、アカカビ、カワキコウジカビの5種類のカビを予防。さらに、アンモニア、酢酸、トリメチルアミン、硫化水素の4種類の悪臭への消臭効果をプラス。

材質中身/珪藻土・微生物(バチルス菌属)、ケース/ポリプロピレン 高さ(mm)17 質量(g)8.6 縦(mm)48 横(mm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする