密着ジェル!カビ取り先生(防カビ剤)お徳用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード84728755 品番28856
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480

ジェルタイプのスプレーで広範囲の深いカビの根にまで密着・浸透。
ジェルタイプだから、液垂れしにくく、タイルの間や頑固なカビにもしっかり密着!
ピンクの色付きジェルなのでスプレーした箇所がわかりやすく、塗布し忘れもありません。
防カビ剤配合で、カビ予防もできます。
お徳用500ml

材質成分/次亜塩素酸塩・ゲル化剤・水酸化カリウム(0.9%)・界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル) 防カビ剤 高さ(mm)220 質量(g)580 縦(mm)60 横(mm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする