パワーバイオ窓のカビきれい

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84728764 品番20157
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

窓枠の高い位置に貼るだけ。バイオのチカラでカビを防ぐ。クロカビ、コウジカビ、アオカビ、アカカビ、カワキコウジカビの5種類のカビを予防。さらに、アンモニア、酢酸、トリメチルアミン、硫化水素の4種類の悪臭への消臭効果をプラス。

材質中身/珪藻土・微生物(バチルス菌属)、ケース/ポリエチレン 高さ(mm)8 質量(g)4.3 交換目安約3ヶ月 縦(mm)45 横(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする