STTA(スッタ) スティックタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84728789 品番 157-GY
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

上半分のスポンジ部分で、水滴をサッと吸い取ることのできるスティック型のタオルです。水滴を瞬時に吸い取り、絞ることで吸水力が回復する吸水性・排水性に優れた素材を使用しているため、何度でも繰り返し使用できます。スリムなスティック形状のため、鞄のサイドポケットなどに挿すことができ、携帯性にも優れています。

材質ポリウレタン(スポンジ)、ポロプロピレン(持ち手、紐) ライトグレー 高さ(mm)155 質量(g)65 横(mm)Φ45 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする