STTA(スッタ) 水切りマット&クロス Mサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84728816 品番 210-BK
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

マットに使用している超吸水スポンジは珪藻土素材をしのぐほどの吸水力でコップなどを素早く乾燥させます。柔らかくクッション性があるので落としても割れることがなく、コップなどを傷つける心配もありません。マットは食器拭きにもなり、絞ることで吸水力が回復するので乾燥を待たずにくり返しご使用頂けます。手洗いができるためお手入れも簡単です。

材質ポリウレタン(シート)、シリコーン(シリコーンマット) ブラック 高さ(mm)4 質量(g)140 縦(mm)93 横(mm)274

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする