STTA(スッタ) 水切りマット&クロス Sサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84728850 品番212-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マットに使用している超吸水スポンジは珪藻土素材をしのぐほどの吸水力でコップなどを素早く乾燥させます。柔らかくクッション性があるので落としても割れることがなく、コップなどを傷つける心配もありません。マットは食器拭きにもなり、絞ることで吸水力が回復するので乾燥を待たずにくり返しご使用頂けます。手洗いができるためお手入れも簡単です。

材質ポリウレタン(シート)、シリコーン(シリコーンマット) ライトグレー 高さ(mm)4 質量(g)70 縦(mm)93 横(mm)134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする