STTA(スッタ) シートタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84728877 品番 168-MT
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

専用ケースを鞄の持ち手などにとりつけて携帯することで、どこででもサッと取り出して使えるコンパクトサイズのミニタオルです。水滴を瞬時に吸い取り、絞ることで吸水力が回する吸水性・排水性に優れた素材を使用しているため、何度でも繰り返し使用できます。使用後は専用ケースに収納することで周囲を濡らす心配がなくなります。

材質ポリウレタン(シート)、ABS(ケース)、ポリエステル(紐) ミント 高さ(mm)12 質量(g)20 縦(mm)65 横(mm)65 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする