写真
吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
鉄ソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84729008
品番
6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
JISB2302相当品
用途
パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管
材質
鉄
形状
ソケット
外径D(Φmm)
15
長さL(mm)
19.5
ねじ規格
JIS B 0203
呼び径(A)
6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材