写真

20A 鉄ソケット 吉年 84729044 20A 鉄ソケット 吉年 84729044

鉄ソケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84729044 品番 20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

JISB2302相当品

用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管 材質 形状ソケット 外径D(Φmm)34.5 長さL(mm)40 ねじ規格JIS B 0203 呼び径(A)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする