メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 水道・空調配管用工具
TRUSCOの 配管用レンチ
TRUSCOの ベルトレンチ
ラバーストラップレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
84729175
品番
TSW500
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途
パイプの締付作業に。
トラスコ品番
401-7737
材質
本体:樹脂、ベルト:ゴム
全長(mm)
230
呼び寸法
くわえられる管:20〜150A
管外径(Φmm)
くわえられる管外径:25.4〜170
ベルト幅W×長さL(mm)
18.0×650