メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
TRUSCOの スプレーガン関連商品
TRUSCOの スプレーガン部品
塗料カップ アルミ製塗料カップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84729209
品番
GC-05
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
本体がアルミ製のため軽量で長時間の作業も苦になりません。
重力式スプレーガンGSG-13用の塗料カップです。
用途
適用流体:塗料。
トラスコ品番
227-5171
材質
アルミダイカスト
容量(L)
0.4
適合スプレーガン
GSG-13
取付ねじ
G1/4