メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの ドライバー用 工具差し
ツールケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84729367
品番
TC02-A
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインです。
合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた工具差しです。
開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。
用途
屋内・屋外作業の工具の収納に。
トラスコ品番
562-8969
材質
ポリエステル330d
形状
ドライバー2本
幅(mm)
110
色
ブラック
高さ(mm)
220
奥行(mm)
40
ベルト通し幅(mm)
75