THG70028-NV Control シンプル合皮クラッチバッグ トップハウス 84729374 THG70028-NV Control シンプル合皮クラッチバッグ トップハウス 84729374

Control シンプル合皮クラッチバッグ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84729374 品番THG70028-NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上品な生地目のPUレザーを使用したクラッチバッグ。シンプルなデザインなのでスーツスタイルにも似合います。
本体収納はファスナー開口式の間仕切りがついた3室仕様のため、荷物を分けて整理することができます。
ハンドストラップもついているため、持ちやすくなっており、ちょっとした外出などでも使いやすいサイズ感に仕上がっております。

ネイビー 材質合成皮革 質量(g)265 幅(cm)32.5 高さ(cm)20 奥行き(cm)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
集金等
有限会社山ノ内自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

2、3回の使用でチャックが壊れました。値段は安いですが品質は良くないです。

対象商品:
84729347
2024-12-06
用途:
集金等
有限会社山ノ内自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

2、3回の使用でチャックが壊れ、使えなくなりました。値段は安いですが品質は良くないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする