メイン画像

防水フード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84729385 品番 TWPF-NV
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

フード形状にすることで、レインウエア着用時のつっぱり感を解消できます。
ポリウレタンラミネート加工を施した、高いレベルの耐水性と透湿性を兼ね備えた高機能防水ファブリックを使用しています。
適度なコシのあるツバにより、顔へかかる雨を防ぎます。
状況に応じてツバを跳ね上げることで視界を確保することができます。
顎部のゴムによりフィット感を調整することができます。

用途雨天時にレインウェアと組み合わせて使用します。 トラスコ品番553-1260 材質ナイロン(ポリウレタンラミネート加工) ネイビー サイズフリー 頭囲(cm)60
注意
※フードがあるウエアと組み合わせて着用する際にはこちらの裾にフードを潜り込ませてご使用ください。
※濡れたまま高温多湿な場所での保管は、フィルムの劣化を早める可能性がありますのでお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする