メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの 分別用ゴミ箱
TRUSCOの 分別用ゴミ箱本体
”Rジョイント分別ボックス”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84729410
品番
TRJ02A
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
必要数に応じて分別ボックスを連結でき、ばらつきを防ぎます。
ポリ袋止め付です。
3色のフタでゴミの分別が容易にできます。
トラスコ品番
582-3720
材質
本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
色
ブルー、投入口:ブルー
高さ(mm)
610
奥行(mm)
405
容量(L)
45
間口(mm)
345