メイン画像

保冷剤 強冷タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84729525 品番THZ-1100S
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

繰り返し使用可能です。
容器タイプです。
通常よりも冷却持続効果が高いです。
あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用ください。
30L以上のクーラーボックスに最適です。

用途氷や生鮮食品などの配送に。 トラスコ品番651-4721 材質容器:ポリエチレン(PE)、中身:天然系高分子化合物(天然系)、無機物 厚さ(mm)33 縦(mm)255 横(mm)200
注意
※フリーザーの温度が-18℃以下にならない場合は凍結しない場合があります。
※フリーザー・冷凍機器の性能により差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする