メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの ガラス・樹脂・金属容器
TRUSCOの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
TRUSCOの ポリタンク/扁平缶
一斗缶ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84729534
品番
IH-001
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
一斗缶上部に被せることで段積みの際積みやすくなり、倒れ防止につながります。
用途
一斗缶の段積み作業に
トラスコ品番
661-4476
適合機種
汎用一斗缶外形寸法幅238×奥行238mm
材質
PE(ポリエチレン)
幅(mm)
245
色
ナチュラル
高さ(mm)
25
奥行(mm)
245