メイン画像

SF-3FW パンチングパネルオプションハンギングフック TRUSCO 84729568 SF-3FW パンチングパネルオプションハンギングフック TRUSCO 84729568 SF-3FW パンチングパネルオプションハンギングフック TRUSCO 84729568

パンチングパネルオプションハンギングフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84729568 品番SF-3FW
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パンチングパネルに取り付けて、各種工具を整理・整頓するのに最適です。
パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。
パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
小さなシャコマンなどを掛けるのに便利です。

トラスコ品番667-0855 材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 高さ(mm)58 奥行(mm)52.6 間口(mm)199 最大積載量(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする