メイン画像

防寒手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 84729604 品番 TWBG-LL
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

10ゲージパイル編み裏起毛手袋の外側に13ゲージ編み手袋を被せたW構造なので保温効果とフィット感があります。
手の甲までコーティングしているため手が汚れにくいです。
天然ゴムコーティングによりグリップ力があります。

用途
冷凍庫内作業。
清掃関連、土木作業、自動車関連、運送業など。
トラスコ品番824-6658 材質本体:ポリエステル・アクリル、コーティング:天然ゴム 厚さ(mm)1.8 オレンジ/ブラック サイズLL タイプすべり止めあり 全長(cm)25.8 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)23 EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル2、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする