TPG70038-BR Control crass ダブルジップ折財布 トップハウス 84729697 TPG70038-BR Control crass ダブルジップ折財布 トップハウス 84729697

Control crass ダブルジップ折財布

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84729697 品番 TPG70038-BR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

全体にステッチやスタッズを綺麗に配置することで、シンプルさを損なわない2つ折り財布。
ファスナー付属ポケットが2ヵ所あります。
小銭を分けて入れておくのにピッタリ!
クレジットカードや交通ICカード、免許証、ポイントカードなど10枚以上入るカードポケット。
お札入れには仕切りがあり、大きいものと小さいものを分けれます。

ブラウン 材質合成皮革 質量(g)112 種類二つ折り財布 幅(cm)13.5 高さ(cm)9.5 奥行き(cm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする