メイン画像
TRUSCO
LED照明拡大鏡
(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量
1台
倍率(倍)
6
注文コード
84729699
品番
T-202BL-6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥20,350
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
倍率
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
蓋つきでレンズを保護します。
滑らかなレンズの表面が目の疲労を抑制します
用途
外観目視検査に。
トラスコ品番
207-7192
幅(mm)
210
奥行(mm)
310
電源(V)
100-240
消費電力(W)
5
全高(mm)
440
倍率(倍)
6
電源コード(m)
約1.5
光源
SMD LED
レンズサイズ(mm)
127
標準消費電力料金(円/h)
0.14