メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 作業灯
TRUSCOの ワークランプ・ハンドランプ
TRUSCOの コンセントタイプワークランプ
LEDハンドランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84729717
品番
THRL-75
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。
熱、衝撃に強いポリカガード付です。
ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。
本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。
用途
作業灯、ハンドライトとして。
トラスコ品番
595-0050
電源(V)
100
消費電力(W)
7.5
口金
E26
コード長さ(m)
5
明るさ(Lm)
600