メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの リードバイス
リードバイス(ダクタイル) リードバイス用回転台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84729744
品番
SLVK-100
参考基準価格(税別)
¥12,080
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
トラスコ品番
819-1302
材質
シャフト、ハンドル、口金:鋼材
幅(mm)
171
全長(mm)
196
高さ(mm)
35
取付穴寸法(mm)
13
取付寸法E(mm)
126
取付寸法F(mm)
132
取付寸法G(mm)
131
取付寸法H(mm)
158