メイン画像

TRDR501W 配線カバー TRUSCO 84729830 TRDR501W 配線カバー TRUSCO 84729830

配線カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84729830 品番 TRDR501W
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。
傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
上と下のカバーが外せるようになっているため、ケーブルを下のカバーに乗せてから上のカバーを閉めてご使用いただく形となります。

用途床面の配線保護に。 トラスコ品番415-0198 材質塩化ビニール(PVC) 幅(mm)50 厚さ(mm)11 ホワイト 長さ(m)1 内寸(mm)20 適合ケーブルVVF2.0×3C×1条
注意
※こちらの商品は個別包装されていません。
※保管・輸送時に擦り傷がつく場合がございますが、品質に問題ございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする