TSG61039-GY Control blow ショルダーバッグ トップハウス 84729898 TSG61039-GY Control blow ショルダーバッグ トップハウス 84729898

Control blow ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84729898 品番TSG61039-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Contlor blowのショルダーバッグ。
独特のシボ感が印象的な合皮素材を使用し、ヴィンテージ感を演出。
メインルームは500mlペットボトルやタブレット、着替えなど収納可能で大容量!前面や内装にもポケットが搭載されているので、小物整理も得意。
ショルダーベルトには肩当てが付いており、長時間使用していても疲れにくくなっています。
通勤や通学など、普段使いにピッタリなサイズ感のショルダーバッグです!

グレー 材質合成皮革 質量(g)802 幅(cm)35.5 高さ(cm)30 奥行き(cm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする