メイン画像

ガードバーが抜けにくいマルチ安全コーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84729909 品番TCC-GP
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コーン上部に溝があるため転倒した場合でもガードバーが抜けにくいです。
穴部分にはプラチェーンをかけたり、ロープを通して使用することができるため使用シーンに応じて様々な使い方ができます。
強風や歩行者・自転車・自動車などの接触によるコーンバーの外れを防止し、予期せぬ二次災害を未然に防ぎます。
市販のコーン用重石に対応しています。
特殊な先端形状ですが、一般的な安全コーンと同じようにスタッキング収納も可能です。

用途
工事現場や駐車場などに。
強風でお困りの場所に。
適合コーンベッド:T-COBE トラスコ品番557-9250 材質ポリエチレン(PE)+耐候剤入 幅(mm)384 レッド 高さ(mm)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする