メイン画像

TY3-36 ダンボールプラスチック養生シート TRUSCO 84730444 TY3-36 ダンボールプラスチック養生シート TRUSCO 84730444

ダンボールプラスチック養生シート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84730444 品番TY3-36
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

軽くて持ち運びが容易で女性の作業者でも取り扱いが十分可能です。
折り曲げ加工、寸法カット、釘打ち、テープ止めなどの養生作業が簡単にできます。
衝撃吸収に優れており、耐圧性も抜群です。
耐薬品性・耐油性・耐水性に優れ、何度でも使用できます。
使用後に焼却処理をしても、有毒ガスなどは発生しません。

トラスコ品番512-5073 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)3 乳白色 長さ(m)1.82 幅(m)0.91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする