代表画像

CM-A3 カッターマット TRUSCO 84730487 CM-A3 カッターマット TRUSCO 84730487

カッターマット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84730487 品番 CM-A3
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

再生オレフィン樹脂を使用した環境に優しいカッターマットです。
作業効率が良い最小5mm刻みの目盛印刷が施されています。

用途カッターを使用する際に下に敷くカッターマットです。 トラスコ品番563-0438 材質再生オレフィン系樹脂 厚さ(mm)2 サイズA3 奥行(mm)300 間口(mm)450 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする