代表画像
TRUSCO
TRUSCOの 文房具
TRUSCOの はさみ/ペーパーカッター
TRUSCOの カッターマット
カッターマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84730496
品番
CM-A4
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
再生オレフィン樹脂を使用した環境に優しいカッターマットです。
作業効率が良い最小5mm刻みの目盛印刷が施されています。
用途
カッターを使用する際に下に敷くカッターマットです。
トラスコ品番
563-0440
材質
再生オレフィン系樹脂
厚さ(mm)
2
サイズ
A4
奥行(mm)
230
間口(mm)
320
繰り返し・詰め替え
対応