代表画像
TRUSCO
TRUSCOの 工事用黒板・ホワイトボード
TRUSCOの 工事用ホワイトボード
TRUSCOの 設置式ホワイトボード
立てかけ式現場用ホワイトボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84730557
品番
TSWB-2A
参考基準価格(税別)
¥10,710
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スチール製ホワイトボードタイプの工事用表示板です。
裏面にスタンドがついているので、現場で簡単に立てかけて使用できます。
スチール製のため、両面にマグネットが使用できます。
付属品
マーカーペン黒赤各1本、ラーフル1個
トラスコ品番
628-9464
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
(縦長さ)629
色
板面/白 枠色/シルバー
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
工事件名・工種・測点