メイン画像

TGPN08BL 使い捨て手袋”TGスタンダード” TRUSCO 84730776 TGPN08BL 使い捨て手袋”TGスタンダード” TRUSCO 84730776

使い捨て手袋”TGスタンダード”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード84730776 品番TGPN08BL
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。
細かな作業に適しています。
手袋の表面にコーンスターチの粉が塗布されているので、スムーズに装着できます。
ニトリルゴムで耐油性に優れています。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
トラスコ品番835-4671 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.08 ブルー サイズL 入数(枚)100 機能耐油性 全長(cm)24 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)22 粉有無粉あり エンボス加工指先 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする