メイン画像

まとめ買い レインスーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10着) 注文コード 84730864 品番 TRW55M-10P
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

10着入りのお買い得パックです。
防水性に優れた廉価版レインスーツです。

用途作業・農作業などの簡易な用途向き。 トラスコ品番529-8564 材質ポリ塩化ビニール(PVC)100%、ホック:プラスチック ネイビー サイズM 胸囲(cm)84〜92 身長(cm)160〜170 ウエスト(cm)72〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする