メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの レインウェア・ヤッケ
TRUSCOの レインウェア
TRUSCOの 上下セット レインウェア
まとめ買い レインスーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10着)
注文コード
84730889
品番
TRW904L-10P
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
10着入りのお買い得パックです。
防水性に優れた廉価版レインスーツです。
用途
作業・農作業などの簡易な用途向き。
トラスコ品番
529-8568
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)100%、ホック:プラスチック
色
クリア
サイズ
4L
胸囲(cm)
108〜122
身長(cm)
180〜185
ウエスト(cm)
102〜126