メイン画像

まとめ買い ポリエステルヤッケ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10着) 注文コード 84730934 品番 TPJ-55-4L-10P
参考基準価格(税別)¥9,310 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

10着入のお買い得パックです。
頭から被るデザインで前立てからの風の侵入を防ぎます。
胸に小物収納ポケットが付いています。
肩や腕が動かしやすいラグラン袖です。
泥・風・汚れから体をガードします。
はっ水加工を施していますが本製品をレインウェアとして使用できません。

用途軽作業、 農作業、 一般作業用に。 トラスコ品番529-6107 材質ポリエステル100% ネイビー サイズ4L 胸囲(cm)134 身長(cm)180〜185 適応身長(cm)180〜185 適応胸囲(cm)108〜122
注意
※本製品は防水仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする