メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの レインウェア・ヤッケ
TRUSCOの ヤッケ
TRUSCOの ボトムス ヤッケ
まとめ買い ポリエステルパンツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10着)
注文コード
84731029
品番
TPP-55-M-10P
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
10着入のお買い得パックです。
泥・風・汚れから体をガードします。
はっ水加工を施していますが、本製品をレインウェアとして使用できません。
用途
軽作業、 農作業、 一般作業用に。
トラスコ品番
529-6114
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
M
身長(cm)
160〜170
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
72〜80
注意
※本製品は防水仕様ではありません。