曜日別特売
SPS-1A-5P まとめ買い スパッタシート ”アルファー”(片面コーティング) TRUSCO 84731047

メイン画像

まとめ買い スパッタシート ”アルファー”(片面コーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
種別1号
ハトメ数4
内容量1組(5枚)注文コード84731047品番SPS-1A-5P
参考基準価格(税別)¥33,930販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。
火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。

用途
溶接火花受けシート、養生シートとして。
トラスコ品番456-2264種別1号材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工長さ(mm)920幅(mm)920厚さ(mm)約0.7シリコン:ピンクハトメ数4ハトメピッチ(mm)短辺:880、長辺:880JIS規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040
注意
※重いものを上に乗せた状態で横に引きずるなど、擦れが発生すると生地に塗られているシリコンが茶色く変色することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする