メイン画像

まとめ買い スパッタシート ”アルファー”(片面コーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 84731065 品番 SPS-4A-5P
参考基準価格(税別)¥134,600 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。
火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。

用途溶接火花受けシート、養生シートとして。 トラスコ品番456-2262 種別4号 材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工 長さ(mm)1920 幅(mm)1920 厚さ(mm)約0.7 ハトメ数16 ハトメピッチ(mm)短辺:470、長辺:470 JIS規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号 防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040
注意
※重いものを上に乗せた状態で横に引きずるなど、擦れが発生すると生地に塗られているシリコンが茶色く変色することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする