メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの マウントベース(結束バンド固定具)
結束バンド固定具(粘着シートタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
84731074
品番
THC-101
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途
電線やケーブルの固定や結束に。
トラスコ品番
414-9831
材質
ナイロン66
幅(mm)
使用結束バンド:〜4.8
高さ(mm)
4
縦(mm)
21.8
横(mm)
21.8