メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 緩衝材
TRUSCOの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
TRUSCOの 袋タイプ
片段封筒 まとめ買いパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
84731117
品番
CF3634-5P
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
10枚入x5袋のお買い得パックです。
内側が片段仕様のクッション封筒です。
テープ付なので封かん作業が簡単です
用途
配送の梱包・緩衝材。
紙製のため脱プラ対策。
トラスコ品番
396-4381
材質
表面クラフト65g+片断層クラフト65g
長さ(mm)
348
幅(mm)
368
厚さ(mm)
2
色
ナチュラル
入数(枚)
10枚×5セット
内寸法(mm)
縦:348
外寸(mm)
横:368
外形寸法(縦×横)(mm)
315+50×345
内寸法(縦×横)(mm)
312+50×342